KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の 樹脂管用継手
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(めねじチーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
20A
注文コード
75962857
品番
1FT
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
チーズ
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
20±15
寸法L(mm)
43
呼び径
20A
寸法H(mm)
35
寸法d(mm)
Rc3/4
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
最高使用圧力(MPa)
0.75(20°±15°の水道水)
寸法t(mm)
肉厚:3.0
寸法S(mm)
42
寸法D1(mm)
26
寸法D2(mm)
33
使用流体
水道水
寸法S1(mm)
35
接続形状
PE×テーパーめねじ×PE
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
商品豆知識
配管工事を支える補助部材