※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1QL 青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(座付給水栓エルボ) KITZ(キッツ) 75962891 1QL 青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(座付給水栓エルボ) KITZ(キッツ) 75962891

青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(座付給水栓エルボ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径13A 注文コード75962891 品番1QL
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び径など2種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボ 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)20±15 寸法L(mm)30 呼び径13A 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 寸法L1(mm)40 最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水) 寸法S(mm)35 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)11 使用流体水道水 寸法L4(mm)38 寸法d1(mm)5 寸法L6(mm)10 寸法L5(mm)48 寸法L7(mm)31 接続形状管用平行めねじRp×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする