※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の 樹脂管用継手
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(座付給水栓エルボ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
13A×P20
注文コード
75962900
品番
1QL
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボ
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
20±15
寸法L(mm)
33
呼び径
13A×P20
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
寸法L1(mm)
43
最高使用圧力(MPa)
0.75(20°±15°の水道水)
寸法S(mm)
42
寸法L2(mm)
24
寸法L3(mm)
10
使用流体
水道水
寸法L4(mm)
42
寸法d1(mm)
4
寸法L6(mm)
14
寸法L5(mm)
54
寸法L7(mm)
32
接続形状
管用平行めねじRp×PE
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
商品豆知識
配管工事を支える補助部材