※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の 樹脂管用継手
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(60°ベンド)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75962909
品番
16B
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
形状
エルボ
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
20±15
寸法L(mm)
37
寸法d(mm)
G1
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
最高使用圧力(MPa)
0.75(20°±15°の水道水)
寸法S(mm)
42
使用流体
水道水
寸法d1(mm)
18
呼び径(A)
20
寸法S1(mm)
35
寸法S2(mm)
38
接続形状
袋ナット(上水)×PE
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
商品豆知識
配管工事を支える補助部材