※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19B 青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(90°ベンド) KITZ(キッツ) 75962927 19B 青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(90°ベンド) KITZ(キッツ) 75962927

青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(90°ベンド)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径20A 注文コード75962927 品番19B
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボ 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)20±15 呼び径20A 寸法d(mm)G1 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 寸法L1(mm)65 最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水) 寸法S(mm)42 寸法L2(mm)45 使用流体水道水 寸法d1(mm)18 寸法S1(mm)35 寸法S2(mm)38 接続形状袋ナット(上水)×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする