※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5OL 青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付エルボ) KITZ(キッツ) 75962961 5OL 青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付エルボ) KITZ(キッツ) 75962961

青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付エルボ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75962961 品番5OL
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
形状エルボ 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)20±15 寸法L(mm)43 呼び径13A 寸法d(mm)R1/2 最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水) 寸法S(mm)31 使用流体水道水 寸法S1(mm)22 接続形状テーパーおねじR×PE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする