※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の 樹脂管用継手
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付エルボ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75962970
品番
5FL
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
エルボ
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
20±15
寸法L(mm)
34
呼び径
13A
寸法d(mm)
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75(20°±15°の水道水)
寸法S(mm)
31
使用流体
水道水
寸法S1(mm)
26
接続形状
テーパーめねじRc×PE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材