※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の 継手・パイプ
KITZ(キッツ)の 継手
KITZ(キッツ)の 樹脂管用継手
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付ソケット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75962979
品番
5FS
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
形状
ソケット
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
20±15
寸法L(mm)
30
呼び径
13A
寸法H(mm)
40
寸法d(mm)
Rp1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75(20°±15°の水道水)
寸法S(mm)
35
使用流体
水道水
接続形状
テーパーめねじRc×PE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材