曜日別特売
SS-3/4 高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品 マルエム産業 75963047

SS-3/4 高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品 マルエム産業 75963047
SS-3/4 高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品 マルエム産業 75963047
SS-3/4 高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品 マルエム産業 75963047

高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L(mm)42
内容量1個注文コード75963047品番SS-3/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

最高使用圧力210kgf/cm2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品

材質炭素鋼寸法L(mm)42寸法B(mm)37寸法D(mm)38寸法T(mm)12六角対辺H(mm)38
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする