曜日別特売
LCM-1/4 高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスエルボ 三価クロメート処理品 マルエム産業 75963074

LCM-1/4 高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスエルボ 三価クロメート処理品 マルエム産業 75963074
LCM-1/4 高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスエルボ 三価クロメート処理品 マルエム産業 75963074
LCM-1/4 高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスエルボ 三価クロメート処理品 マルエム産業 75963074

高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メスオスエルボ 三価クロメート処理品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法d(Φmm)7
内容量1個注文コード75963074品番LCM-1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

最高使用圧力210kgf/cm2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品

材質炭素鋼寸法A(mm)27ねじ径R&Rc1/4寸法d(Φmm)7寸法B(mm)15寸法D(Φmm)19寸法H(mm)19(HEX)
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする