マルエム産業
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ メステイー 三価クロメート処理品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
24
14
19
24
27
32
41
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75963205
品番
TCM-3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
最高使用圧力210kgf/cm
2
高圧捻じ込み継手
三価クロメート処理品
材質
炭素鋼
寸法A(mm)
17
ねじ径Rc
3/8
寸法A(inch)
3/8
寸法B(mm)
27
寸法D(Φmm)
24
寸法H(mm)
24(HEX)
注意
※素材の都合により多少寸法が変わることがあります。