※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(黒鉛シートガスケット・フランジ形)(10UPAシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
50
32
40
50
80
100
125
150
200
呼び径(B)
2
1-1/4
1-1/2
2
3
4
5
6
8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75963496
品番
10UPA
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
0~300
寸法L(mm)
178
寸法H(mm)
336
呼び径(B)
2
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)
寸法D(mm)
160
接続方式
管フランジ
呼び径(A)
50
材質(カバー)
SCS13A
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
ステンレス箔入り膨張黒鉛シート
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
304SS
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
クラス
10K
呼び圧力
10K
各種認証
一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)
バルブ種類
ゲートバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材