※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(A)
200
125
150
200
呼び径(B)
8
5
6
8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75963575
品番
10UPAT-200A
参考基準価格(税別)
¥1,424,000
販売価格(税込)
¥846,780
販売価格(税別)
¥
769,800
バスケットに入れる
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
300
寸法L(mm)
495
寸法H(mm)
556
ねじ径
M22
適合規格
JV8-3適合
呼び径(B)
8
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
400
寸法C(mm)
290
接続方式
管フランジ
寸法l(mm)
71
材質(ボール)
SCS13A
寸法d(Φmm)
200
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
寸法h(mm)
23
呼び径(A)
200
材質(カバー)
SCS13A
寸法g(mm)
262
ボルト穴数
12
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
セラミック入PTFE
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
304SS
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
PTFEカップアンドコーン
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
呼び圧力
10K
バルブ種類
グローブバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
北海道地方
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
沖縄地方
数量1につき
¥
31,000
/
税込
¥
34,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材