フリクション多色替芯

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本×3パック) 注文コード 75963607 品番 PLFBTRF90UF-3L3
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。

ボール径(Φmm)0.38 インク色 適合本体シリーズ名フリクションボール多色 用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 入数3本 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
会社でのメモ用に使用
建設業・工事業

会社ではメモを取りよう指導されており、多色ペンは色分けで記録が出来るので活用しています。

2025-09-03
用途:
図面の注意書き
建設業・工事業

これはよく使いよく使い切るので3セットでこの価格はとても良いですね。いつもリピートしています。

2025-07-28
用途:
事務作業

赤色は、頻繁に使用するのでまとめ買いが出来るので助かっています。

2024-12-03
用途:
子供の学校用
製造業

1か月で1本使い切るくらいのペースなのでまとめて割安で購入できるので助かります。

2024-10-28
用途:
仕事用
教育・研究機関

3色タイプのフリクションペンで使用しています。インクの減りがとてもはやいので、いつも使う色は常備するようにしています。

対象商品:
75963573
2024-07-17
用途:
図面への指示書き込み
建設業・工事業

書き直すことが多いから消せるのは助かります。まとめて購入でき少し安いのでリピートしてます。

対象商品:
75963573
2024-04-18
用途:
保守点検時、施工工事時

赤の替芯は一番使用するので、3本まとめてはお得です。フリクションは現場の作業時の必須なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする