着画作成キット(ネックレス用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8枚) 材質モデルフォト:特殊紙(157g/m2)、フォトスタンド:PET樹脂(1mm厚) 注文コード75963625 品番37-5016
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

モデルフォトを使って、簡単手軽に「映える」フィッティング画像が撮影できます。反射しにくい特殊紙を使用しています。本物のモデルさんみたいに撮影でき、作品も汚さず衛生面でも安心です。
1セットに8パターンのモデルフォトが入っているので、作品に合わせてモデルさんを選べます。肖像権フリーですのでSNS投稿や通販へのアップにも最適。スマホでも簡単に撮影できます。
作品が引き立つ美しいデコルテライン。リアルな着用感のある写真が撮れます。首筋に沿ってカッターで切れ込みを入れてチェーンを通す方法と、切れ込みを入れずにそのまま合わせて掛ける方法があります。
パッケージに付いている「位置合わせシート」をカットし、写真と作品の間に入れ、ネックレスを身に着けた時の長さを調節することもできます。モデルは片面に印刷されています(裏面は白無地)。

サイズA4 寸法(高さH×幅W)(mm)モデルフォト:297×210 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フォトスタンド:297×210×105 紙厚(mm)0.24 材質モデルフォト:特殊紙(157g/m2)、フォトスタンド:PET樹脂(1mm厚) 付属品フォトスタンド付き(1枚) 種類イメージモデルフォト
注意
※無断でアクセサリー撮影以外の用途でお使いにならないでください。また複製しての再配布は禁止しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする