曜日別特売
37-5015 着画作成キット(ピアス用) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 75963634

37-5015 着画作成キット(ピアス用) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 75963634
37-5015 着画作成キット(ピアス用) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 75963634
37-5015 着画作成キット(ピアス用) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 75963634
37-5015 着画作成キット(ピアス用) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 75963634
37-5015 着画作成キット(ピアス用) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 75963634
37-5015 着画作成キット(ピアス用) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 75963634
37-5015 着画作成キット(ピアス用) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 75963634
37-5015 着画作成キット(ピアス用) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 75963634
37-5015 着画作成キット(ピアス用) ORIGINAL WORKS(ササガワ) 75963634

着画作成キット(ピアス用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(8枚)種類両耳モデルフォト材質モデルフォト:特殊紙(157g/m2)、フォトスタンド:PET樹脂(1mm厚)注文コード75963634品番37-5015
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

モデルフォトを使って、簡単手軽に「映える」フィッティング画像が撮影できます。
反射しにくい特殊紙を使用しています。
本物のモデルさんみたいに撮影でき、作品も汚さず衛生面でも安心です。
1セットに8パターンのモデルフォトが入っているので、作品に合わせてモデルさんを選べます。
肖像権フリーですのでSNS投稿や通販へのアップにも最適。スマホでも簡単に撮影できます。
ピアスを付ける際は画びょうなどで穴をあけてご使用ください。
イヤリングをつける際はカッターなどで耳の下に切れ込みを入れてご使用ください。
モデルは片面に印刷されています(裏面は白無地)。

サイズA4寸法(高さH×幅W)(mm)モデルフォト:297×210寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フォトスタンド:297×210×105紙厚(mm)0.24材質モデルフォト:特殊紙(157g/m2)、フォトスタンド:PET樹脂(1mm厚)付属品フォトスタンド付き(1枚)種類両耳モデルフォト
注意
※無断でアクセサリー撮影以外の用途でお使いにならないでください。また複製しての再配布は禁止しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13420437
2025-01-06
用途: ネット販売、SNS宣伝投稿
Une f'eeサービス業

不自然な写真になるかも…と思いましたが、自然な写真が撮れて、とても良かったです。
いくつかパターンがあるので、同じ写真ばかりにならないところも良かったです。
今回はクーポン等の割引で購入しましたが、定価だと少し高いように感じます。
またお安く購入できる時に、違うパターンのものも購入したいです。

2025-03-12
用途: ショップでのイメージ宣材写真
三氣建設建設業・工事業

イヤリングやピアスの装着時、サイズ感や色味デザインがどの様に見えるかは単体ではわからないので、お客様にイメージしていただくのに良いと思います。

対象商品 : 52621127
2022-07-29
用途: 装飾品のネット販売撮影時
三氣建設建設業・工事業

モデルさんのサイズも原寸大ですので、商品のサイズ感がつかめて良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする