ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げバッグ スリム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
75963668
品番
50-6930
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スリムな手提げバッグです。 ワインボトルなどを入れるのに適したサイズです。
材質
コート紙(140g/m
2
)表面PP加工
幅(mm)
130
色
白
高さ(mm)
360
奥行(mm)
90