曜日別特売
10UNA 10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAシリーズ) KITZ(キッツ) 75963679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UNA 10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAシリーズ) KITZ(キッツ) 75963679
10UNA 10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAシリーズ) KITZ(キッツ) 75963679

10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード75963679品番10UNA
参考基準価格(税別)¥62,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300寸法L(mm)108寸法H(mm)74呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ呼び径(A)15材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)304SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類リフトチャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする