ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げバッグ スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
材質
コート紙(140g/m
2
)表面PP加工
色
紺
注文コード
75963686
品番
50-6932
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
材質・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
スリムな手提げバッグです。 ワインボトルなどを入れるのに適したサイズです。
材質
コート紙(140g/m
2
)表面PP加工
幅(mm)
130
色
紺
高さ(mm)
360
奥行(mm)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75963686
50-6932
54108724
50-6832
手提げバッグ スリム
ササガワ
1袋(10枚)
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました