※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(A)
25
15
20
25
32
40
呼び径(B)
1
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75963697
品番
10UNA
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
0~300
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
76
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)
接続方式
管フランジ
呼び径(A)
25
材質(カバー)
SCS13A
材質(ガスケット)
セラミック入りPTFE
材質(ジスク)
304SS
クラス
10K
呼び圧力
10K
各種認証
一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)
バルブ種類
リフトチャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材