ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの のぼり
ササガワの のぼり用備品
ミニのぼり器具 スタンド440 樹脂ウエイト付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
75963747
品番
37-563
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
少し大きめの卓上ミニのぼりを設置する際の器具となります。樹脂ウェイト付きです。
棒径(Φmm)
6
材質
ABS樹脂・スチール他
寸法(高さH×幅W)(mm)
450×150
台の直径(Φmm)
75
適合サイズ(mm)
【ミニのぼり】縦360×横100〜120
質量(g)
ウェイト:67
色
ホワイト/クリア
注意
※器具のみですのでミニのぼりは付属しておりません。