※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-W)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75963763
品番
MALG3308W
参考基準価格(税別)
¥67,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
789
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペース付、ワイド付属機器取付スペース付
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
分岐回路数
8
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
主幹ブレーカ容量
30A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A