ササガワ
手提げ袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
75963783
品番
50-6220
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。
表面にツヤ消しのさらりとしたマット加工が施されています。
清楚なホワイトは結婚祝いや内祝い、引き出物用としても最適です。
奥行(mm)
70
幅(mm)
180
高さ(mm)
250
材質
両面コート紙(表面マットPP加工)
色
マットホワイト
注意
※1枚ごとバーコード付き。