※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UYA-125A 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 75963855 10UYA-125A 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) KITZ(キッツ) 75963855

10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)5 呼び径(A)125 注文コード75963855 品番10UYA-125A
参考基準価格(税別)¥605,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
形状Y形 種類ストレーナ 寸法L(mm)390 寸法H(mm)271 ねじ径M20 呼び径(B)5 寸法t(mm)20 寸法F(mm)14 寸法D(mm)250 寸法C(mm)210 接続方式管フランジ 寸法l(mm)215 寸法P(mm)Rc1/2 寸法d(Φmm)125 寸法d1(mm)137 寸法H1(mm)383 寸法G(mm)M12 寸法h(mm)23 呼び径(A)125 材質(カバー)SCS13A 寸法g(mm)182 ボルト穴数8 ハンドル形状ハンドル無し 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)充填剤入PTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 材質(プラグ)SUS304 材質(ボディ)SCS13A クラス10K 管フランジの呼び125A(5B)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする