※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
6
呼び径(A)
150
注文コード
75963871
品番
10UYA-150A
参考基準価格(税別)
¥803,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
Y形
種類
ストレーナ
寸法L(mm)
440
寸法H(mm)
316
ねじ径
M20
呼び径(B)
6
寸法t(mm)
22
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
280
寸法C(mm)
240
接続方式
管フランジ
寸法l(mm)
255
寸法P(mm)
Rc3/4
寸法d(Φmm)
150
寸法d1(mm)
162
寸法H1(mm)
451
寸法G(mm)
M16
寸法h(mm)
23
呼び径(A)
150
材質(カバー)
SCS13A
寸法g(mm)
212
ボルト穴数
8
ハンドル形状
ハンドル無し
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
充填剤入PTFE
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)
SUS304
材質(ボディ)
SCS13A
クラス
10K
管フランジの呼び
150A(6B)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材