食品表示ラベル シール(節分・恵方巻)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(200枚) 材質ミラコート紙 注文コード75963905 品番41-10553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

恵方巻など節分シーズンの各種販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類恵方は南南東 寸法(縦×横)(mm)35×45 材質ミラコート紙 仕様シート付(10枚)
注意
※恵方の方角表示がある商品について、恵方は年によって変わりますので、方角をご確認の上ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする