曜日別特売
41-10569 食品表示ラベル シール(バレンタイン・ホワイトデー) ササガワ 75964063

食品表示ラベル シール(バレンタイン・ホワイトデー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1冊(200枚)
寸法(縦×横)(mm)35×34
内容量1冊(200枚)注文コード75964063品番41-10569
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

バレンタインやホワイトデーの各種販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類
WhiteDay
寸法(縦×横)(mm)
35×34
材質
ミラコート紙
仕様
シート付(10枚)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする