曜日別特売
UJBM 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBMシリーズ) KITZ(キッツ) 75964081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJBM 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBMシリーズ) KITZ(キッツ) 75964081
UJBM 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBMシリーズ) KITZ(キッツ) 75964081

10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBMシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード75964081品番UJBM
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180寸法L(mm)95寸法H(mm)114呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)寸法D(mm)70接続方式管フランジ呼び径(A)20材質(ジスク)316SS材質(ステム)316SS+ハードCrめっき材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする