※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
2-1/2
呼び径(A)
65
注文コード
75964379
品番
UYM-65A
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
Y形
種類
ストレーナ
寸法L(mm)
220
寸法H(mm)
156
呼び径(B)
2-1/2
最高使用圧力(MPa)
1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
呼び径(A)
65
材質(カバー)
SCS14A/SUS316
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
充填材入PTFE
材質(スクリーン)
316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)
SUS316
材質(ボディ)
SCS14A
クラス
20K
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材