形状Y形
種類ストレーナ
寸法L(mm)250
寸法H(mm)192
呼び径(B)3
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
呼び径(A)80
材質(カバー)SCS14A/SUS316
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)充填材入PTFE
材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)SUS316
材質(ボディ)SCS14A
クラス20K
RoHS指令(10物質対応)対応