※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UYBM 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ) KITZ(キッツ) 75964397 UYBM 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ) KITZ(キッツ) 75964397

10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75964397 品番 UYBM
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
形状Y形 種類ストレーナ 使用温度範囲(℃)0〜+180 寸法L(mm)120 寸法H(mm)58 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など) 寸法D(mm)18 寸法l(mm)43 材質(キャップ)316SS 寸法H1(mm)79 呼び径(A)15 材質(ガスケット)充填材入PTFE 材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS14A クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする