※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75964406
品番
UYBM
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用温度範囲(℃)
0〜+180
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
66
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)
寸法D(mm)
23
寸法l(mm)
48
材質(キャップ)
316SS
寸法H1(mm)
91
呼び径(A)
20
材質(ガスケット)
充填材入PTFE
材質(スクリーン)
316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)
SCS14A
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材