ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの ポップ用品
ササガワの ポップシール
食品表示ラベル シール(父の日)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(300枚)
材質
銀ホイルケシ紙
注文コード
75964517
品番
41-10614
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
お父さんに日ごろの感謝を。父の日の販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
種類
Father’s Day
寸法(縦×横)(mm)
40×30
材質
銀ホイルケシ紙
仕様
シート付(10枚)