※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ストレーナー
KITZ(キッツ)の Y形ストレーナー
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75964677
品番
10FDYBFK
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用温度範囲(℃)
-10〜+200
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
57
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1.4(-10〜+120℃以下の静流水)、1.2(-10〜+200℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
寸法H1(mm)
81
呼び径(A)
15
材質(カバー)
C3771BE
材質(ガスケット)
ノンアスベストシート
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)
304SS
材質(ボディ)
FCD-S
クラス
10K
呼び圧力
10K
注意
※油とは潤滑油・作動油などを示します。
※また、熱媒にご使用の場合は、お気軽にご相談ください。
※本製品は銅製キャップを使用しているため、アンモニア・アミン系などの流体には適しません。(呼び径40A以下)
※流体などが凍結しないように、適切な凍結予防措置を実施してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材