※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10FDYBFK ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) KITZ(キッツ) 75964686 10FDYBFK ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ) KITZ(キッツ) 75964686

ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFKシリーズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75964686 品番 10FDYBFK
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状Y形 種類ストレーナ 使用温度範囲(℃)-10〜+200 寸法L(mm)140 寸法H(mm)62 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1.4(-10〜+120℃以下の静流水)、1.2(-10〜+200℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 寸法H1(mm)90 呼び径(A)20 材質(カバー)C3771BE 材質(ガスケット)ノンアスベストシート 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 材質(プラグ)304SS 材質(ボディ)FCD-S クラス10K 呼び圧力10K
注意
※油とは潤滑油・作動油などを示します。
※また、熱媒にご使用の場合は、お気軽にご相談ください。
※本製品は銅製キャップを使用しているため、アンモニア・アミン系などの流体には適しません。(呼び径40A以下)
※流体などが凍結しないように、適切な凍結予防措置を実施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする