※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
ダクタイル鉄製 LPガス用グローブバルブ 10K(10SDLBFシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
呼び径(A)
32
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1-1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75964896
品番
10SDLBF
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-10~+38
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
169
呼び径(B)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
0.2(-10~38℃のLPガス)
寸法D(mm)
90
接続方式
ねじ込み形
使用流体
LPガス
材質(キャップ)
FCD-S
呼び径(A)
32
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボディ)
FCD-S
材質(パッキン)
NBR
クラス
10K
呼び圧力
10K
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材