食品表示ラベル シール(春の味覚)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(500枚) 注文コード 75964937 品番 41-10668
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

春の味覚の販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類花・桜柄 寸法(縦×横)(mm)25×25 材質ミラコート紙 仕様シート付(20枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする