曜日別特売
41-10698 食品表示ラベル シール(うなぎ・土用の丑の日) ササガワ 75965357

食品表示ラベル シール(うなぎ・土用の丑の日)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1冊(500枚)
寸法(縦×横)(mm)35×60
材質ミラコート紙
種類うなぎ 脂
内容量1冊(500枚)注文コード75965357品番41-10698
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

土用の丑など、栄養豊富なうなぎ料理の販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類
うなぎ 脂
寸法(縦×横)(mm)
35×60
材質
ミラコート紙
仕様
シート付(10枚)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする