代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
スクエア光源埋込12000 ウ ィ ズ リ モ 2 昼白色
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75965876
品番
NNL1150EN RD9
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
(カバー)ポリカーボネート(乳白)、(取付板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
1
タイプ
電源ユニット
消費電力(W)
76.2、74.5、74.0
定格電圧(V)
100,200,242
入力電流(A)
0. 77、0.38、0.31
明るさ
(昼白色)5000K
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83