代表画像

スクエア光源埋込12000 ウ ィ ズ リ モ 2 温白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75965901 品番NNL1150EV RD9
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)、(取付板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)1 タイプ電源ユニット 消費電力(W)76.2、74.5、74.0 定格電圧(V)100,200,242 入力電流(A)0. 77、0.38、0.31 明るさ(温白色)3500K グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする