代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
スクエア光源8000 ウ ィ ズ リ モ 2 白色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75965928
品番
NNL1850EW RD9
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
(カバー)ポリカーボネート(乳白)、(取付板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
1
タイプ
電源ユニット
消費電力(W)
76.2、74.5、74.0
定格電圧(V)
100,200,242
入力電流(A)
0. 77、0.38、0.31
明るさ
(白色)4000K
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83