食品表示ラベル シール(秋の味覚)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード75965978 品番41-10760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

秋の味覚の販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類秋のおもてなし 寸法(縦×横)(mm)300×30 材質ミラコート紙 仕様シート付(5枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする