食品表示ラベル シール(おつまみ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(1000枚) 注文コード 75966084 品番 41-10767
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

おつまみ・お酒のさかなの販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類おつまみ大好き 寸法(縦×横)(mm)25×25 材質ミラコート紙 仕様シート付(20枚)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75966093
2023-05-12
用途:
おつまみセットに貼り付けて販売
飲食業

おつまみセットに貼り付けたのですが、シールのサイズがもう少し大きい方が目立って良かったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする