充電式スクリュードライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75966138 品番BDX-4VP
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

片手でも両手でも作業に合わせた多様な持ち方と用途に応じて3段階のトルク調節ができる最大締付トルク2.5N・mの充電式スクリュードライバーです
手工具感覚で握れるペン型タイプの持ちやすい形状で800mAhの電池内蔵で1充電当たり約110本のネジ締めが可能です
ヘッド角度を3段階に切替可能で作業の向きや用途、スペースに合わせた角度に切替えることで快適に作業できます
最大締付トルク2.5N・mで力強い締付ができます
充電ケーブル(0.5m)付属のため市販のUSB充電器やパソコンのUSBポートなどどこでも充電できます
マグネットタイプのビットホルダーでビットをワンタッチで着脱できます

用途組み立て式家具の組立や分解、木材や壁へのネジ締め、DIY工作等
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※作業中に本体が振回されることがありますので使用中は本体を確実に保持してください
※指定のUSB充電ケーブル以外では充電しないでください
※工具類(ビットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※誤って落としたりぶつけたりしたときはビットなどの工具類や本体に破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください
※絶対に分解したり改造したりしないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする