食品表示ラベル シール(ハロウィン)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(300枚) 材質パールホワイト紙+銀箔 種類Halloween 注文コード75966197 品番41-10782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・種類・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

ハロウィンの販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。

種類Halloween 寸法(縦×横)(mm)30×30 材質パールホワイト紙+銀箔 仕様シート付(10枚)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75966163
2023-10-20
用途:
梱包時
札幌ムラカミドーナツ店 様 (飲食業)

思っていたより大きく可愛かった。はがしやすく使いやすいのもグッド!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする