※サンプル画像

折りたたみテーブル7550

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75966208 品番WOT-7550BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみテーブル7550の特徴
幅75×奥行50cmの、毎日使いにちょうどよいサイズ感。ノートPCとマウス、ドリンクも置けるゆったりとした広さです。
お食事やPC作業、勉強、趣味の時間など、色々なシーンに対応します。
ロースタイル生活にちょうどいい高さ33cm設計です。
折りたたみ式なので、使わないときにはコンパクトに収納。
折りたたみ時の厚さは約7cm。家具のすき間やベッド下など、ちょっとした隙間に収納できます。
両手で持てる重さなので、模様替えや収納する際の移動も簡単です。
天板の角を斜めにカットしたすっきりとしたデザイン。
シンプルなので、どんなインテリアにも自然に馴染みます。
水や汚れに強く、飲み物をこぼしてもサッと拭くだけでお手入れ簡単。
こんな場所で使えます!
リビングでソファ前のローテーブルとして
在宅ワーク用のテーブルとして
子供部屋でお絵かきや工作、学習用として
趣味の作業スペースとして
ワンルームなど一人暮らしのメインテーブルとして
来客用の補助テーブルとして

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする