折りたたみテーブル7550の特徴
幅75×奥行50cmの、毎日使いにちょうどよいサイズ感。ノートPCとマウス、ドリンクも置けるゆったりとした広さです。
お食事やPC作業、勉強、趣味の時間など、色々なシーンに対応します。
ロースタイル生活にちょうどいい高さ33cm設計です。
折りたたみ式なので、使わないときにはコンパクトに収納。
折りたたみ時の厚さは約7cm。家具のすき間やベッド下など、ちょっとした隙間に収納できます。
両手で持てる重さなので、模様替えや収納する際の移動も簡単です。
天板の角を斜めにカットしたすっきりとしたデザイン。
シンプルなので、どんなインテリアにも自然に馴染みます。
水や汚れに強く、飲み物をこぼしてもサッと拭くだけでお手入れ簡単。
こんな場所で使えます!
リビングでソファ前のローテーブルとして
在宅ワーク用のテーブルとして
子供部屋でお絵かきや工作、学習用として
趣味の作業スペースとして
ワンルームなど一人暮らしのメインテーブルとして
来客用の補助テーブルとして