フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ホース継手
黄銅製ホースジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
1/4
注文コード
75966330
品番
GHJ(R)-0209
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのホースと接続できます。
ホースバンドで固定するタイプです。
用途
ねじ部:JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
改正RoHS指令適合。
材質
C3604相当( 型式GHJ-1652のボディ、ナットの材質はC3771 相当)
L
-57
L1
-25
ねじ
1/4
G
1/4
H2
14
H1
16
Φd1
6
ΦD1
9
ΦD2
9
Φd2
7
概略質量(g)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.26MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材