黄銅製ホースジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ3/8 注文コード75966348 品番GHJ(R)-0308
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はねじなど29種類から選べます 他の種類を見る

ほとんどのホースと接続できます。
ホースバンドで固定するタイプです。

用途
ねじ部:JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
改正RoHS指令適合。
材質C3604相当( 型式GHJ-1652のボディ、ナットの材質はC3771 相当) L-58 L1-25 ねじ3/8 G1/4 H217 H116 Φd15 ΦD18 ΦD28 Φd27 概略質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.26MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする