フローバル
フローバルの 継手・パイプ
フローバルの 継手
フローバルの ホース継手
黄銅製ホースジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
1/2
注文コード
75966400
品番
GHJ(R)-0411
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
ねじ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ほとんどのホースと接続できます。
ホースバンドで固定するタイプです。
用途
ねじ部:JIS B0203 による。
最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
改正RoHS指令適合。
材質
C3604相当( 型式GHJ-1652のボディ、ナットの材質はC3771 相当)
L
-66
L1
-29
ねじ
1/2
G
3/8
H2
23
H1
19
Φd1
7
ΦD1
11
ΦD2
11
Φd2
14
概略質量(g)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.26MB)
注意
※加締機でカシメての固定は厳禁です。
※画像は代表画像です。ご注文の際はサイズのご確認をお願い致します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材